Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S 062X Robinet alamă Lungime 12 in | AE2HTH 4XKL3

T&S 062X robinet din alama Lungime 12 in

În stoc
Articol: AE2HTH Model: 062XRef încrucișat: 4XKL3
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
€70.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcanal de scurgere
finalizareaChrome
MaterialAlamă
Mărimea6-1 / 2 "x 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481901000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
T&S 060X robinet cu pipa din alama Lungime 8 in | AE2HTG 4XKL2 060X2-3 / 4 "x 8"€68.67
T&S 064X Robinet alamă Lungime 16 In | AE2HTJ 4XKL4 064X8-2 / 3 "x 16"€80.10
T&S 068X Robinet alamă Lungime 18 In | AE2HTK 4XKL5 068X7 "x 18"€155.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S 062X robinet din alama Lungime 12 in
€70.58 /unitate