Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S B-0221 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 12 inch gura | AE2HTA 4XKK5

T&S B-0221 Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 12 inch gura

În stoc
Element: AE2HTA Model: B-0221Crucea Ref: 4XKK5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€441.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "FNPT
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Lungimea canalului12 "
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriConexiuneRata de curgereCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeiTip mânerArticolPreț
T&S B-0341 Robinet de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm 10-3/8 ini gură | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 g / minMfr. Nr. 2714-40, 2713-4010.375 "ComprimarePârghieRobinet de bucătărie cu gâscă€519.55
T&S B-2866-04 Gn Robinet de bucătărie 2.2 gpm 10-13/16 inch Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866 04-31/2 "NPSM2.2 g / minMfr. Nr. B-23K10 13 / 16 "ComprimareLamăRobinet de bucătărie cu gâscă€405.10
T&S B-1111 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura | AE2HRU 4XKJ8 B-111121/2 "NPT2.2 g / min-8"ComprimarePârghieRobinet de bucătărie€264.57
T&S B-1121 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 8 inch gura | AE2HRV 4XKJ9 B-112121/2 "NPT2.2 g / min-8"ComprimarePârghieRobinet de bucătărie€282.16
T&S B-1123 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm gura de 12 inchi | AE2HRW 4XKK1 B-112321/2 "NPT2.2 g / min-12 "ComprimarePârghieRobinet de bucătărie€295.02
T&S B-1128 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 12 inch gura | AE2HRX 4XKK2 B-112821/2 "NPT2.2 g / min-12 "ComprimarePârghieRobinet de bucătărie€354.12
T&S B-0232 Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 6 inch gura | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 g / min-6"ComprimarePârghieRobinet de bucătărie€346.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S B-0221 Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 12 inch gura
€441.63 /unitate