Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S B-0590 Umplere ghiveci 2.2 Gpm 18 inchi gura | AE2HTF 4XKL1

T&S B-0590 Umplere oală 2.2 Gpm 18 inch gura

În stoc
Articol: AE2HTF Model: B-0590Ref încrucișat: 4XKL1
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
€513.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmplutură de pot
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Lungimea canalului18 "
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
T&S B-0580 Umplere pentru oală, montare pe perete, duză cu îmbinare dublă de 18 inchi, intrare NPT de 1/2 inch | AV3NZW B-0580€553.94
T&S B-0581 Umplere pentru oală, montare pe perete, duză cu îmbinare dublă de 24 inchi, intrare NPT de 1/2 inch | AV3NZX B-0581€700.05
T&S B-0584 Umplere pentru oală, montare pe punte, duză cu îmbinare dublă de 24 inchi, intrare NPT de 1/2 inch | AV3NZY B-0584€651.77
T&S B-0585 Umplere pentru oală, montare pe punte, duză cu îmbinare dublă de 18 inchi, intrare NPT de 1/2 inch | AV3NZZ B-0585€522.18
T&S B-0591 Umplere pentru oale, montare pe punte, o singură temperatură, duză cu îmbinare dublă de 24 inchi | AV3PAB B-0591€839.80
T&S B-0592 Umplere pentru oale, montare pe perete, control unic, duză cu îmbinare dublă de 18 inchi | AV3PAC B-0592€773.73
T&S B-0592-26-CH Umplere pentru oale, montare pe perete, o singură temperatură, duză cu îmbinare dublată de 26 inchi | AV3PAD B-0592-26-CH€1,163.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S B-0590 Umplere oală 2.2 Gpm 18 inch gura
€513.06 /unitate