Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S B-1205 Umplutură de sticlă 2.2 Gpm | AE4XHX 5NRF4

T&S B-1205 Umplutură de sticlă 2.2 Gpm

În stoc
Articol: AE4XHX Model: B-1205Crucea Ref: 5NRF4
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
€170.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmplutură de sticlă
Material corpAlamă
Conexiune1 / 2 "
Funcționarea robinetuluiManual
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
MontarePerete
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8481901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
T&S 001100-45M Umplutură de sticlă, pachet de 12 | AP6TBY 001100-45M€71.40
T&S 5GF-12P Umplutură de sticlă, 12 inch punte Mt. Piedestal, 1/2 inch NPT tată | AU2NEA 5GF-12P€428.16
T&S 5GF-16P Umplutură de sticlă, 16 inch punte Mt. Piedestal, 1/2 inch NPT tată | AU2NEB 5GF-16P€459.92
T&S 5GF-8P Umplutură de sticlă, 8 inch punte Mt. Piedestal, 1/2 inch NPT tată | AU2NEC 5GF-8P€410.37
Umplutură de sticlă T&S 5GF-W, Mt. perete, intrare tată NPT de 3/8 inch, fără flanșă | AU2NEF 5GF-W€306.19
Umplutură de sticlă T&S 5GF-WF, mt. perete, admisie mamă NPT de 3/8 inch, flanșă reglabilă | AU2NEG 5GF-WF€327.79
T&S B-0102 Umplere pentru oală și sticlă, duză curbă cu capăt simplu, furtun flexibil de 68 inchi | AV3LUZ B-0102€547.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S B-1205 Umplutură de sticlă 2.2 Gpm
€170.91 /unitate