Pompa de circulație Taco 008-BC6 este proiectată pentru circulația comercială ușoară a apei. Este utilizat în mod obișnuit în încălzirea hidronică, încălzirea radiantă în pardoseală/panou și sistemele de încălzire solară cu buclă închisă.
Caracteristici:
- Dispune de un cartuş din oţel inoxidabil înlocuibil care conţine toate piesele mobile ale pompei şi oferă o întreţinere uşoară fără a fi nevoie să scoateţi întregul circulator.
- Are carcasă din bronz care poate rezista la temperaturi ridicate și rulmenți de carbon pentru a rezista la intrarea contaminanților, oferind în același timp auto-ungere pentru a reduce frecarea dintre piesele în mișcare.
- Vine cu un inel O EPDM pentru a oferi o etanșare etanșă care împiedică scurgerea lichidului din sistem.
- Această pompă de circulație are un design compact, cu acționare directă și cu un consum redus de energie și oferă o capacitate maximă de debit de 14 GPM la o înălțime de 16 ft.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un rotor?
A. Rotorul nemetalic este echipat cu palete sau pale pentru a crește presiunea fluidului.
Î. Care este avantajul unui condensator divizat permanent?
A. Condensatoarele divizate permanente sau PSC-urile sunt conectate permanent la motoare pentru a produce un cuplu de pornire ridicat. Sunt utilizate în principal în aparatele HVAC. Aceste unități au aceeași fază de condensator și condensator în circuit atât pentru pornire, cât și pentru funcționare, în comparație cu motoarele monofazate care folosesc faza condensatorului numai în timpul pornirii motorului.
Î. Ce se înțelege prin motor protejat cu impedanță?
A. Protecția la impedanță este o metodă de protejare a motoarelor ventilatoarelor împotriva arderii. Se activează automat atunci când un motor care funcționează la tensiunea nominală se blochează (din cauza unei probleme la motor), cu alimentarea în continuare.