Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO 110-251SF-1 Kit cu flanșă Dimensiunea țevii 3/4 inch Npt Oțel inoxidabil - Pachet De 2 | AC9KDC 3GZU5

TACO 110-251SF-1 Kit flanșă Dimensiunea țevii 3/4 inch Npt oțel inoxidabil - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC9KDC Model: 110-251SF-1Crucea Ref: 3GZU5
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
€137.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Se potrivește cu pompaToate Seriile Taco Bronz sau Oțel inoxidabil 00 și 1400, cu excepția nr. 4PC79, 2KGV8, 2KGV9
GarniturăNu este inclus
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.230
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3/4 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
TACO 110-252SF-1 Kit flanșă Dimensiunea țevii 1 inch Npt Oțel inoxidabil - Pachet De 2 | AC9KDD 3GZU6 110-252SF-11 NPT€136.92
TACO 110-253SF-1 Kit flanșă Dimensiunea țevii 1 1/4in. Oțel inoxidabil Npt - Pachet De 2 | AC9KDE 3GZU7 110-253SF-11-1 / 4 NPT€132.88
TACO 110-254SF-1 Kit flanșă Dimensiunea țevii 1 1/2 in. Oțel inoxidabil Npt - Pachet De 2 | AC9KDF 3GZU8 110-254SF-11-1 / 2 NPT€138.48
TACO 194-1540SF-1 Kit cu flanșă Dimensiunea țevii 1 1/4 in. Oțel inoxidabil Npt - Pachet De 2 | AC9KDG 3GZU9 194-1540SF-11-1 / 4 NPT€213.02
TACO 194-1542SF-1 Kit flanșă Dimensiunea țevii in. Oțel inoxidabil 1-1/2 Npt - Pachet De 2 | AC9KDH 3GZV1 194-1542SF-11-1 / 2 NPT€221.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO 110-251SF-1 Kit flanșă Dimensiunea țevii 3/4 inch Npt oțel inoxidabil - Pachet de 2
€137.94 /unitate