Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO 49-075C-2 Separator de aer 150 Psi 240 automat | AF6RPT 20HJ68

TACO 49-075C-2 Separator de aer 150 Psi 240 Automat

În stoc
Articol: AF6RPT Model: 49-075C-2Crucea Ref: 20HJ68
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
€219.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de aer
Conexiune3/4 "(F) NPT
MaterialAlamă
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.240 grade
Inălțime totală5.937 "
TipAutomat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneInălțime totalăPreț
TACO 49-075T-2 Separator de aer 3/4 inch 150 Psi automat | AF6RPM 20HJ63 49-075T-23/4-5.94 "€219.84
TACO 49-100T-2 Separator de aer 1 inch 150 Psi automat | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "€200.78
TACO 49-125T-2 Separator de aer 150 Psi 240 automat | AF6RPP 20HJ65 49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€319.15
TACO 49-150T-1 Separator de aer 150 Psi 240 Automat | AF6RPQ 20HJ66 49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€424.41
TACO 49-100C-2 Separator de aer 150 Psi 240 automat | AF6RPU 20HJ69 49-100C-2-1 "Sudoare6.75 "€218.82
TACO 49-125C-2 Separator de aer 150 Psi 240 Automat | AF6RPV 20HJ70 49-125C-2-1-1 / 4 "transpirație7.562 "€320.87
TACO 49-150C-1 Separator de aer 150 Psi 240 Automat | AF6RPW 20HJ71 49-150C-1-1-1 / 2 "transpirație7.562 "€452.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO 49-075C-2 Separator de aer 150 Psi 240 Automat
€219.81 /unitate