Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO LTA0243S-2 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80

TACO LTA0243S-2 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1

În stoc
Articol: AF6RPZ Model: LTA0243S-2Crucea Ref: 20HJ80
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
€250.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimită de apă scăzută
Tipul de controlElectronic
Culoarea carcaseiVerde
Adâncimea incintei (în.)3
Înălțimea incintei (în.)5.75
Tip de carcasăNEMA 1
Lățimea carcasei (în.)4-13 / 32
Tensiune de intrare24 VAC
Numărul de comutatoare1
Gama de operare3 / 4 "
relee7.5Amps to 120VAC
Tipul comutatoruluiAruncare dublă cu un singur pol
TipNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9032896060

Detalii produs:

    • Conductori de cablare (blocuri terminale)
    • Caracteristici speciale: LED indicator de service

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)Tensiune de intrarePreț
TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13 / 163.51-13 / 1624 VAC€245.59
TACO LTA1203S-2 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13 / 32120 VAC€246.36
TACO LFA0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13 / 3224 VAC€408.93
TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13 / 32120 VAC€408.93
TACO LFM0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13 / 3224 VAC€446.11
TACO LFM1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13 / 32120 VAC€446.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO LTA0243S-2 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1
€250.07 /unitate