Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO Z050C3-1 Supapă cu 3 căi Sistem închis 1/2 inch Transpirație | AA4GWZ 12M831

TACO Z050C3-1 Supapă cu 3 căi Sistem închis 1/2 inch Transpirație

În stoc
Articol: AA4GWZ Model: Z050C3-1Crucea Ref: 12M831
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
€364.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă motorizată
Coeficientul de volum1.5
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 1/2 "
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electriceConectori cu șurub cu 2 pini pentru comutatorul de alimentare și de capăt
Înălţime5.125 "
Max. Temperatura apei.220 de grade F
Presiune sigură a apei de lucru300
TipSistem cu trei căi, închis
Voltaj24
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiPreț
TACO Z075C3-1 Supapă cu 3 căi Sistem închis 3/4 inch Transpirație | AA4GXA 12M832 Z075C3-14.5Transpirați 3/4 "€374.99
TACO Z100C3-1 Supapă cu 3 căi Sistem închis 1 inch Transpirație | AA4GXB 12M833 Z100C3-14.5Transpirați 1 "€439.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO Z050C3-1 Supapă cu 3 căi Sistem închis 1/2 inch Transpirație
€364.80 /unitate