Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TALON PRECISION TOOLLING BBJ1751500 Bucșă CNC 1.500 inch diametru 3.000 inch Lungime 2 orificii | AH7JAL 36UN29

TALON PRECISION TOOLING BBJ1751500 Bucșă CNC 1.500 inch diametru 3.000 inch lungime 2 orificii

În stoc
Element: AH7JAL Model: BBJ1751500Crucea Ref: 36UN29

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€73.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă CNC
Hole Center to End1.25 "
Diametrul gaurii.0.875 "
În interiorul Dia.1.500 "
Lungime sub cap3"
Numărul de găuri2
În afara Dia.1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.92
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.92
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Șef GrosimeHole Center to EndDiametrul gaurii.În interiorul Dia.LungimeLungime sub capNumărul de găuriPreț
TALON PRECISION TOOLLING BBB1000500 Bucșă CNC 0.500 inch diametru 1.750 inch Lungime 0 gaură | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-€62.90
TALON PRECISION TOOLLING BBB1000625 Bucșă CNC 0.625 inch diametru 1.750 inch Lungime 0 gaură | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-€62.90
TALON PRECISION TOOLLING BBB1000750 Bucșă CNC 0.750 inch diametru 1.750 inch Lungime 0 gaură | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-€66.37
TALON PRECISION TOOLLING BBB1250375 Bucșă CNC 0.375 inchi diametru 2.125 inci Lungime 0 gaură | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-€62.90
TALON PRECISION TOOLLING BBB1250500 Bucșă CNC 0.500 inchi diametru 2.125 inci Lungime 0 gaură | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-€62.90
TALON PRECISION TOOLLING BBB1250625 Bucșă CNC 0.625 inchi diametru 2.125 inci Lungime 0 gaură | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-€62.90
TALON PRECISION TOOLLING BBB1250750 Bucșă CNC 0.750 inch diametru 2.125 inch Lungime 0 gaură | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-€62.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBJ1751500 Bucșă CNC 1.500 inch diametru 3.000 inch lungime 2 orificii
€73.37 /unitate