Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 121185 Tavă cu șuruburi mecanice, 10-24 X 3/8 lungime, 50 buc | AE4FLG 5JU65

TAMPER-PRUF SCREW 121185 Tavă cu șuruburi mecanice, 10-24 X 3/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AE4FLG Model: 121185Crucea Ref: 5JU65
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
€33.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitatecheie de piulițe
Dimensiunea șoferului#10
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.357-0.373 "
Inaltimea capului0.099 - 0.11 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121185 Tavă cu șuruburi mecanice, 10-24 X 3/8 lungime, 50 buc.
€33.17 /ambalaj