Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 490030 Tavă cu șurub antivizor, #8-18 X 3/4 lungime, 25 buc | AE4FKL 5JU46

TAMPER-PRUF SCREW 490030 Tavă cu șuruburi de blocare, #8-18 X 3/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4FKL Model: 490030Crucea Ref: 5JU46
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
€19.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitatePin-In Torx, autoforare
Dimensiunea șoferuluiT20
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.115 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
Material410 oțel inoxidabil
Mărimea# 8-18
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318141030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 490030 Tavă cu șuruburi de blocare, #8-18 X 3/4 lungime, 25 buc.
€19.70 /ambalaj