Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TANIS BRUSHES 05067 Tub Brush .006 Wire Tan 8 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJK 3MHU6

TANIS BRUSHES 05067 Perie tubulară .006 Wire Tan 8 inch lungime totală - pachet de 12

În stoc
Element: AD2BJK Model: 05067Crucea Ref: 3MHU6
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
€93.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiBronza
Material pentru brâu0.006 Wire
Perie Dia.1 / 2 "
Lungimea periei2"
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime6"
Manipulați materialulAlamă
Tip mânerSârmă răsucită
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungimea perieimâner LungimeManipulați materialulLungime totalăPreț
TANIS BRUSHES 05066 Tub Brush .006 Wire Tan 8 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJG 3MHU3 050661 / 2 "2"6"Oţel inoxidabil8"€80.96
TANIS BRUSHES 05058 Tub Brush .006 Wire Tan 8 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJN 3MHU9 050587 / 16 "2"6"Oţel inoxidabil8"€80.68
TANIS BRUSHES 05426 Tub Brush .006 Wire Tan 18 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJU 3MHV5 054261"2.5 "15.5 "Oţel inoxidabil18 "€311.03
TANIS BRUSHES 05412 Tub Brush .006wire Tan 5-1/2in.oal - Pachet De 12 | AD2BJX 3MHV8 054121 / 2 "2"3.5 "Oţel inoxidabil5.5 "€305.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TANIS BRUSHES 05067 Perie tubulară .006 Wire Tan 8 inch lungime totală - pachet de 12
€93.00 /unitate