Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TANIS BRUSHES 05108 Tub Brush .008 Wire Tan 9 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJP 3MHV1

TANIS BRUSHES 05108 Perie tubulară .008 Wire Tan 9 inch lungime totală - pachet de 12

În stoc
Element: AD2BJP Model: 05108Crucea Ref: 3MHV1
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
€107.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiBronza
Material pentru brâu0.008 Wire
Perie Dia.3 / 4 "
Lungimea periei2.5 "
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime6.5 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerSârmă răsucită
Lungime totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.022
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungimea perieimâner LungimeManipulați materialulLungime totalăPreț
TANIS BRUSHES 05095 Tub Brush .008 Wire Tan 9 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJE 3MHU1 0509511 / 16 "2.5 "6.5 "Otel carbon9"€96.40
TANIS BRUSHES 05116 Tub Brush .008 Wire Tan 10 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJH 3MHU4 0511613 / 16 "3"7"Oţel inoxidabil10 "€99.60
TANIS BRUSHES 05147 Tub Brush .008 Wire Tan 10 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJL 3MHU7 051471"3"7"Alamă10 "€109.41
TANIS BRUSHES 05128 Tub Brush .008 Wire Tan 10 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJQ 3MHV2 051287 / 8 "3"7"Oţel inoxidabil10 "€110.01
TANIS BRUSHES 05148 Tub Brush .008 Wire Tan 10 inch Lungime totală - Pachet De 12 | AD2BJR 3MHV3 051481"3"7"Oţel inoxidabil10 "€113.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TANIS BRUSHES 05108 Perie tubulară .008 Wire Tan 9 inch lungime totală - pachet de 12
€107.84 /unitate