Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TANIS BRUSHES AH403236CF Strip Brush Holder Overall Length 36 In | AB3VXF 1VKT4

TANIS BRUSHES AH403236CF Suport perie bandă Lungime totală 36 in

În stoc
Articol: AB3VXF Model: AH403236CFCrucea Ref: 1VKT4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru perii cu bandă
sprijinFinisaj clar anodizat
Culoarea părului-
Tip de umplere-
Dimensiunea flanșei de montare (in.)0.945
Lungime totală36 "
ProfilDublă pistă
TipAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelsprijinÎnălțimea suportului (în).Lățime de fundal (în.)Lungime totalăTipPreț
TANIS BRUSHES AH100212CF Suport pentru perie cu bandă Dimensiune 1.75 12 inch Lungime - Pachet De 10 | AA8CUJ 18A290 AH100212CFAluminiu7/167/1612 "Anodizat clar€217.10
TANIS BRUSHES AH100224CF Suport perie cu bandă Dimensiune 1.75 24 inch Lungime - Pachet De 10 | AA8CUK 18A291 AH100224CFAluminiu7/167/1624 "Anodizat clar€278.97
TANIS BRUSHES AH100248CF Suport perie cu bandă Dimensiune 1.75 48 inci Lungime - Pachet De 10 | AA8CUL 18A292 AH100248CFAluminiu7/167/1648 "Anodizat clar€421.66
TANIS BRUSHES AH100260CF Suport perie cu bandă Dimensiune 1.75 60 inch Lungime - Pachet De 10 | AA8CUM 18A293 AH100260CFAluminiu7/167/1660 "Anodizat clar€482.44
TANIS BRUSHES AH100284CF Suport perie cu bandă Dimensiune 1.75 84 inch Lungime - Pachet De 10 | AA8CUN 18A294 AH100284CFAluminiu7/167/1684 "Anodizat clar€567.56
RFQ
TANIS BRUSHES AH100296CF Suport perie cu bandă Dimensiune 1.75 96 inci Lungime - Pachet De 10 | AA8CUP 18A295 AH100296CFAluminiu7/167/1696 "Anodizat clar€601.85
RFQ
TANIS BRUSHES AH100412CF Suport perie cu bandă Dimensiune 2 inchi 12 inci lungime - Pachet De 10 | AA8CUQ 18A296 AH100412CFAluminiu7/167/1612 "Anodizat clar€229.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TANIS BRUSHES AH403236CF Suport perie bandă Lungime totală 36 in
€24.95 /unitate