TANIS BRUSHES MB704296 Strip Brush 5/16 W 96 inch Lungime Trim 2 In | AA8DQL 18A762

TANIS BRUSHES MB704296 Perie cu bandă 5/16 W, 96 inchi, lungime, 2 inchi

Element: AA8DQL Model: MB704296Crucea Ref: 18A762
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€548.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de bandă
sprijinOţel inoxidabil
Înălțimea suportului (în).5/16
Lățime de fundal (în.)5/16
Culoarea păruluiGri
Tip de umplere0.010 "Oțel inoxidabil sertizat
Lungime totală96 "
Decupare generală (în.)2
TipSpate metalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelsprijinCuloarea păruluiTip de umplereLungime totalăDecupare generală (în.)Preț
TANIS BRUSHES MB710012 Perie cu bandă 5/16 W 12 inch Lungime Trim 1 In | AA8CNK 18A172 MB710012Oțel galvanizatNatural0.035 "PTFE drept12 "1€113.46
TANIS BRUSHES MB710024 Perie cu bandă 5/16 W 24 inch Lungime Trim 1 In | AA8CNL 18A173 MB710024Oțel galvanizatNatural0.035 "PTFE drept24 "1€226.86
TANIS BRUSHES MB710048 Strip Brush 5/16 W 48 inch Lungime Trim 1 In | AA8CNM 18A175 MB710048Oțel galvanizatNatural0.035 "PTFE drept48 "1€453.52
TANIS BRUSHES MB710060 Perie cu bandă 5/16 W 60 inch Lungime Trim 1 In | AA8CNN 18A176 MB710060Oțel galvanizatNatural0.035 "PTFE drept60 "1€566.90
TANIS BRUSHES MB710084 Perie cu bandă 5/16 W 84 inch Lungime Trim 1 In | AA8CNP 18A177 MB710084Oțel galvanizatNatural0.035 "PTFE drept84 "1€655.90
RFQ
TANIS BRUSHES MB710096 Perie cu bandă 5/16 W 96 inch Lungime Trim 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Oțel galvanizatNatural0.035 "PTFE drept96 "1€749.56
RFQ
TANIS BRUSHES MB710212 Perie cu bandă 5/16 W 12 inchi Lungime Trim 2 in | AA8CNR 18A179 MB710212Oțel galvanizatNatural0.035 "PTFE drept12 "2€221.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TANIS BRUSHES MB704296 Perie cu bandă 5/16 W, 96 inchi, lungime, 2 inchi
€548.00 /unitate