Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPCO 203-00248 Stalp și semn de sus din aluminiu 2-3/8 in diametru | AF8DWX 25AY30

TAPCO 203-00248 Stalp și semn de sus din aluminiu cu diametrul de 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AF8DWX Model: 203-00248Crucea Ref: 25AY30

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€189.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp și semn de sus
CuloriNegru
Înălţime5"
Lungime3"
MaterialAluminiu
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
TAPCO 203-00745 Stalp Si Semn Aluminiu Negru | AF8DVY 25AY20 203-007457.25 "9"3 17 / 27 "€443.53
TAPCO 203-00747 Stalp Si Semn De Sus Aluminiu Negru | AF8DVZ 25AY21 203-007477.25 "9"3 17 / 27 "€443.53
TAPCO 203-00740 Stalp și semn de sus din aluminiu negru, diametru de 3 inchi | AF8DWA 25AY22 203-007407.5 "4"4"€333.09
TAPCO 203-00765 Semnele plate din aluminiu negru pentru stâlp și semnă | AF8DWC 25AY24 203-007659.5 "9"5"€443.53
TAPCO 203-00767 Semne din aluminiu extrudat pentru stâlp și semnă | AF8DWR 25AY25 203-007679.5 "9"5"€443.53
TAPCO 203-00550 Stalp și semnă din aluminiu cu diametru de 2-3/8 inci | AF8DWU 25AY27 203-0055011 "3"5"€333.09
TAPCO 203-00389 Semnele plate din aluminiu negru pentru stâlp și semnă | AF8DWV 25AY28 203-003895"9"3"€302.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPCO 203-00248 Stalp și semn de sus din aluminiu cu diametrul de 2-3/8 inchi
€189.28 /unitate