Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAYLOR 6DKE1 Cuptor cu termometru pentru servicii alimentare 100 - 180 F | AE8KFM

TAYLOR 6DKE1 Cuptor cu termometru pentru servicii alimentare 100 - 180 F

În stoc
Articol: AE8KFM Model: 6DKE1
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
€7.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru mecanic pentru servicii alimentare
Acuratete130 de grade până la 180 de grade F +/-5 grade
Dimensiunea cadranului2"
Diametru2.75 "
AfişaAnalogic
Lungime2.75 "
Detectabil de metaleDa
Temp. GamăGradele 100 la grade 180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCauza MaterialDimensiunea cadranuluiDiametruAfişaLungimeMaterial LensPreț
TAYLOR 8018N Termometru pentru servicii alimentare Siguranța alimentelor 0 până la 220 F | AA6LJD 14F307 8018NGradele 0 la grade 220+/-2 grade F, +/-1 grade CPlastic1.75 "-Antiparalaxă-Plastic rezistent€11.01
TAYLOR 6021 Grătar termometru pentru servicii alimentare 100 - 700 F | AA6LJH 14F311 6021Gradele 100 la grade 700+/-10 grade F/COţel inoxidabil2"2"Analogic--€17.67
TAYLOR 5981N Termometru pentru servicii alimentare Siguranța alimentelor -20 până la 80 F | AD2FTZ 3NZR5 5981N-20 de grade până la 80 de grade+/-2 grade F, +/-2 grade COţel inoxidabil2.75 "2.75 "Analogic-Sticlă€14.04
TAYLOR 6072N Termometru pentru servicii alimentare Siguranța alimentară 0 până la 220 F | AD2FUC 3NZR8 6072NGradele 0 la grade 220+/- 1%Oţel inoxidabil1"1"Analogic6"Policarbonat€17.11
TAYLOR 6DKD7 Cuptor cu termometru pentru servicii alimentare 100 - 600 F | AE8KFJ 6DKD7Gradele 100 la grade 600+/-5 grade la 350 de grade F-2.25 "2 9 / 16 "Analogic3.25 "-€12.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 6DKE1 Cuptor cu termometru pentru servicii alimentare 100 - 180 F
€7.08 /unitate