Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de acoperire orizontală TB WOODS 1030T10CK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu | BB9VDD

TB WOODS Kit capac orizontal 1030T10CK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu

În stoc
Articol: BB9VDD Model: 1030T10CK
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
€120.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de acoperire
Lungimea totală a cuplajului3.86 "
Dimensiunea cuplajului1030
Greutatea cuplajului5.3 lbs.
Cuplaj WR7.5 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac4.37 "
Lățimea capacului2.68 "
Decalaj0.13 "
Putere nominală la 100 RPM2.1 CP
MaterialCapac din aluminiu, garnituri, garnitură, feronerie
Max. Plictisit1 3 / 8 "
RPM max4500 rpm
Lungime totală3.86 "
Momentul nominal1319 lbs.-in.
Mărimea1030
Greutate1.9 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiRPM maxLungime totalăMărimeaGreutateGreutatea cuplajuluiPreț
Kit capac orizontal TB WOODS 1110T10CK, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 lbs.118 lbs.€619.36
RFQ
Kit de acoperire orizontală TB WOODS 1060T10CK, dimensiune 1060, 2.125 inchi max. Alezaj, 6054 lbs.-in. Cuplu | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 lbs.16 lbs.€212.48
Kit capac orizontal TB WOODS 1090T10CK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.€445.53
Kit de acoperire orizontală TB WOODS 1140T10CK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 lbs.388 lbs.€1,542.63
Kit de acoperire orizontală TB WOODS 1100T10CK, dimensiune 1100, 4 inci max. Alezaj, 55582 lbs.-in. Cuplu | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 lbs.91 lbs.€584.77
Kit de acoperire orizontală TB WOODS 1020T10CK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 lbs.4 lbs.€86.07
Kit de acoperire orizontală TB WOODS 1050T10CK, dimensiune 1050, 1.875 inchi max. Alezaj, 3850 lbs.-in. Cuplu | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.€157.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Kit capac orizontal 1030T10CK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu
€120.82 /unitate