Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1070T10AK, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu | AM3LYU

TB WOODS 1070T10AK Set de accesorii orizontale, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu

Articol: AM3LYU Model: 1070T10AK
€805.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de accesorii
Lungimea totală a cuplajului6.14 "
Dimensiunea cuplajului1070
Greutatea cuplajului22 lbs.
Cuplaj WR62 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac6.38 "
Lățimea capacului3.74 "
Decalaj0.13 "
Putere nominală la 100 RPM14 CP
MaterialGrila, capac din aluminiu, garnituri, garnitura, feronerie
Max. Plictisit2 1 / 2 "
RPM max4125 RPM
Lungime totală6.14 "
Momentul nominal8798 lbs.-in.
Mărimea1070
Greutate5.6 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiRPM maxLungime totalăMărimeaGreutateGreutatea cuplajuluiPreț
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1020T10AK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.€218.93
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1030T10AK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 lbs.5.3 lbs.€268.53
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1050T10AK, dimensiune 1050, 1.875 inchi max. Alezaj, 3850 lbs.-in. Cuplu | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 lbs.12 lbs.€372.75
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1080T10AK, dimensiune 1080, 3 inchi max. Alezaj, 18144 lbs.-in. Cuplu | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 lbs.39 lbs.€872.89
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1090T10AK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 lbs.54 lbs.€1,127.22
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1100T10AK, dimensiune 1100, 4 inchi max. Alezaj, 55582 lbs.-in. Cuplu | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 lbs.91 lbs.€1,409.73
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1110T10AK, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu | AM3LZE 1110T10AK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM-111026 lbs.118 lbs.€1,822.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1070T10AK Set de accesorii orizontale, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu
€805.42 /unitate