Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1100T10AK, dimensiune 1100, 4 inchi max. Alezaj, 55582 lbs.-in. Cuplu | AM3LZD

TB WOODS 1100T10AK Set de accesorii orizontale, dimensiune 1100, 4 inchi max. Alezaj, 55582 lbs.-in. Cuplu

Articol: AM3LZD Model: 1100T10AK
€1,274.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de accesorii
Lungimea totală a cuplajului9.69 "
Dimensiunea cuplajului1100
Greutatea cuplajului91 lbs.
Cuplaj WR615 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac9.88 "
Lățimea capacului6.14 "
Decalaj0.19 "
Putere nominală la 100 RPM88 CP
MaterialGrila, capac din aluminiu, garnituri, garnitura, feronerie
Max. Plictisit4"
RPM max2440 RPM
Lungime totală9.69 "
Momentul nominal55582 lbs.-in.
Mărimea1100
Greutate17 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiRPM maxLungime totalăMărimeaGreutateGreutatea cuplajuluiPreț
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1020T10AK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.€163.58
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1030T10AK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 lbs.5.3 lbs.€200.63
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1050T10AK, dimensiune 1050, 1.875 inchi max. Alezaj, 3850 lbs.-in. Cuplu | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 lbs.12 lbs.€278.53
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1070T10AK, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 lbs.22 lbs.€497.35
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1080T10AK, dimensiune 1080, 3 inchi max. Alezaj, 18144 lbs.-in. Cuplu | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 lbs.39 lbs.€652.22
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1090T10AK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 lbs.54 lbs.€842.24
RFQ
Kit de accesorii orizontale TB WOODS 1110T10AK, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu | AM3LZE 1110T10AK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM-111026 lbs.118 lbs.€1,361.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1100T10AK Set de accesorii orizontale, dimensiune 1100, 4 inchi max. Alezaj, 55582 lbs.-in. Cuplu
€1,274.52 /unitate