Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 1VP68118 Scripete curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 6.55 Diametru exterior Fier | AE6PRZ 5UHV7

TB WOODS 1VP68118 Rolie curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 6.55 Diametru exterior Fier

În stoc
Articol: AE6PRZ Model: 1VP68118Crucea Ref: 5UHV7
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
€224.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola cu curea trapezoidală cu pas variabil
3L Dia Pitch Belt.5.07 "până la 6.02"
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.5.37 "până la 6.55"
4LA sau A Belt Pitch Dia.5.37 "până la 6.55"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.5.81 "până la 6.61"
Diagrama pasului curelei 5V.6.16 "până la 6.96"
Bore Dia.1.125 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1.125 "
Numărul industriei1VP68118
Dimensiunea cheii0.250 "x 0.125"
MaterialFontă
Numărul de caneluri1
În afara Dia.6.55 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.Bore Dia.Se potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiDimensiunea cheiiPreț
TB WOODS 1VP2512 Scripete curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 2.58 Diametru exterior Fier | AE6PQD 5UHP5 1VP25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP2512Fără cheie€64.19
TB WOODS 1VP2558 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 2.58 Diametru exterior Fier | AE6PQE 5UHP6 1VP25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP25580.187 "x 0.093"€64.19
TB WOODS 1VP3012 Scripete curea trapezoidale 1/2 pas variabil 2.83 Diametru exterior Fier | AE6PQF 5UHP7 1VP30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP3012Fără cheie€64.23
TB WOODS 1VP3058 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 2.83 Diametru exterior Fier | AE6PQG 5UHP8 1VP30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP30580.187 "x 0.093"€64.23
TB WOODS 1VP3412 Scripete curea trapezoidale 1/2 pas variabil 3.15 Diametru exterior Fier | AE6PQH 5UHP9 1VP34123.15 "2.41 "până la 3.13"2.41 "până la 3.13"2.77 "până la 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP3412Fără cheie€78.67
TB WOODS 1VP3434 Scripete curea trapezoidale 3/4 Pas variabil 3.15 Diametru exterior Fier | AE6PQJ 5UHR0 1VP34343.15 "2.41 "până la 3.13"2.41 "până la 3.13"2.77 "până la 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP34340.187 "x 0.093"€78.67
TB WOODS 1VP3458 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.15 Diametru exterior Fier | AE6PQK 5UHR1 1VP34583.15 "2.41 "până la 3.13"2.41 "până la 3.13"2.77 "până la 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP34580.187 "x 0.093"€78.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1VP68118 Rolie curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 6.55 Diametru exterior Fier
€224.77 /unitate