Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 2AK4178 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 2.125 inchi diametru butuc. | BA6BBE

TB WOODS 2AK4178 FHPBoredtosize Rope curea în V, fontă, curea de tip 3L, 2.125 inchi diametru butuc.

În stoc
Articol: BA6BBE Model: 2AK4178

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€165.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
Tip de curea3L
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.7 / 8 "
Diametrul de referință3.7 "
Dimensiunea E0.47 "
Dimensiunea L1.34 "
Lațimea feței1.38 "
Hub Dia.2 1 / 8 "
Proiecție Hub (In.)-0.47 "
Inerția WR0.03 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.3.58 "
MaterialFontă
RPM max6330 RPM
Numărul de caneluri2
În afara Dia.3.95 "
Lungime totală1.84375 "
Pitch Dia.3.95 "
RPM mare6330 rpm
Greutate2.8 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2AK4178 FHPBoredtosize Rope curea în V, fontă, curea de tip 3L, 2.125 inchi diametru butuc.
€165.94 /unitate