Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 2BK651 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 2.25 inch Hub Dia. | BA2YHJ

TB WOODS 2BK651 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 4L, diametru butuc de 2.25 inchi.

În stoc
Articol: BA2YHJ Model: 2BK651
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
€241.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
Tip de curea4L
Bore Dia.1"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.1"
Diametrul de referință5.9 "
Dimensiunea E0.47 "
Dimensiunea L1.47 "
Lațimea feței1 3 / 4 "
Hub Dia.2 1 / 4 "
Proiecție Hub (In.)-0.47 "
Inerția WR0.19 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.5 3 / 4 "
MaterialFontă
RPM max4000 mm
Numărul de caneluri2
În afara Dia.6 1 / 4 "
Lungime totală2.21875 "
Pitch Dia.6.31 "
Tip produsFHP Plictisit la dimensiune
RPM mare4000 rpm
Greutate5.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2BK651 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 4L, diametru butuc de 2.25 inchi.
€241.23 /unitate