Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 2VP561 Scripete curea trapezoidale 1 Pas variabil 5.35 Diametru exterior Fier | AE6PTW 5UHX7

TB WOODS 2VP561 Scripete curea trapezoidale 1 Pas variabil 5.35 Diametru exterior Fier

În stoc
Articol: AE6PTW Model: 2VP561Crucea Ref: 5UHX7
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
€274.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola cu curea trapezoidală cu pas variabil
3L Dia Pitch Belt.3.87 "până la 4.82"
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4.17 "până la 5.35"
4LA sau A Belt Pitch Dia.4.17 "până la 5.35"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.4.58 "până la 5.41"
Bore Dia.1"
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1"
Numărul industriei2VP561
Dimensiunea cheii0.250 "x 0.125"
MaterialFontă
Numărul de caneluri2
În afara Dia.5.35 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.Bore Dia.Se potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiDimensiunea cheiiPreț
TB WOODS 2VP3634 Scripete curea trapezoidale 3/4 Pas variabil 3.35 Diametru exterior Fier | AE6PTJ 5UHW6 2VP36343.35 "2.88 "până la 3.35"2.88 "până la 3.35"3.13 "până la 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP36340.187 "x 0.093"€189.78
TB WOODS 2VP3658 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.35 Diametru exterior Fier | AE6PTK 5UHW7 2VP36583.35 "2.88 "până la 3.35"2.88 "până la 3.35"3.13 "până la 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP36580.187 "x 0.093"€188.93
TB WOODS 2VP3678 Scripete curea trapezoidale 7/8 Pas variabil 3.35 Diametru exterior Fier | AE6PTL 5UHW8 2VP36783.35 "2.88 "până la 3.35"2.88 "până la 3.35"3.13 "până la 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP36780.187 "x 0.093"€185.54
TB WOODS 2VP421 Scripete curea trapezoidale 1 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTM 5UHW9 2VP4213.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"1"1"2VP4210.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP42118 Scripete curea trapezoidale 1-1/8 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTN 5UHX0 2VP421183.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"1.125 "1.125 "2VP421180.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP4258 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTP 5UHX1 2VP42583.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP42580.187 "x 0.093"€203.47
TB WOODS 2VP4278 Scripete curea trapezoidale 7/8 Pas variabil 3.95 Diametru exterior Fier | AE6PTQ 5UHX2 2VP42783.95 "2.81 "până la 3.95"2.81 "până la 3.95"3.18 "până la 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP42780.187 "x 0.093"€203.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2VP561 Scripete curea trapezoidale 1 Pas variabil 5.35 Diametru exterior Fier
€274.13 /unitate