Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 5J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 5, diametrul alezajului de 0.5 inchi. | AG3EFL 32ZR21

TB WOODS 5J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 5 dimensiuni, 0.5 inchi diametru.

În stoc
Element: AG3EFL Model: 5J12Crucea Ref: 32ZR21
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
€55.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Stilul corpuluiFlanșă tip J cu cuplare apropiată
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Bucșă obligatorieNici unul
Componenta WR0.0086 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului5
Lungimea flanșei0.59375 "
Înălţime3.25 "
Putere nominală la 100 RPM0.5 CP
ButucButuc arbore
Hub Dia.1 7 / 8 "
Lungimea butucului29 / 64 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 8 "x 1 / 16"
Lungime prin Bore1.046875 "
MaterialOțel carbon sinterizat
Max. Nealiniere a golului unghiular0.056 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max7600 rpm
În afara Dia.3 1 / 4 "
Tip produsFlanșă Sure-Flex tip J BTS
Momentul nominal312 lbs.-in.
Setare distanță șurub1 / 4 "
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18 UNC
Set de șuruburi5 / 16-18 UNC
Lungimea șurubului de setare5 / 16 "
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare7 lbs.-in.
Lungimea butucului SF0.453125 "
Greutate0.9 lbs.
Lăţime568937 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 3J38 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.375 inch. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€28.46
TB WOODS 3J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 3 dimensiuni, 0.5 inchi diametrul alez. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€27.32
TB WOODS 3J58 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.625 inchi. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€25.93
TB WOODS 3J34 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.75 inchi. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€29.06
TB WOODS 3J78 ​​Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.875 inchi. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€29.27
TB WOODS 4J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 4 dimensiuni, 0.5 inchi diametrul alez. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Oțel carbon sinterizat0.043 "0.01 "€36.91
TB WOODS 4J58 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 4, diametru 0.625 inchi. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Oțel carbon sinterizat0.043 "0.01 "€36.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 5J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 5 dimensiuni, 0.5 inchi diametru.
€55.54 /unitate