TB WOODS 5V596 Narrow V-Belt Sheave, Cast Iron, 5V Type Belt, 5.9 inch Datum Dia. | AK6JGE

TB WOODS 5V596 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 5.9 inchi.

Articol: AK6JGE Model: 5V596
€422.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
SoldStandard, 1 avion
Tip de curea5V
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSK
Diametrul de referință5.9 "
Dimensiunea E0.59 "
Dimensiunea L1.88 "
Dimensiunea M1.97 "
Lațimea feței4.44 "
Locația centrului1.31 "
Inerția WR0.44 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.4.18 "
MaterialFontă
RPM max4240 RPM
Numărul de caneluri6
În afara Dia.5.9 "
Lungime totală4 7 / 16 "
Pitch Dia.5.9 "
RPM mare4,240RPM
Greutate11.8 lbs.

Variante de produs

ProdusModelArticolLațimea fețeiTip de cureaTip alezajSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiInerția WRPreț
TB WOODS 5V1252 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 12.5 inchi. | AA2PWH 10Y273 5V1252Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-mp. ft.€482.60
TB WOODS 5V1602 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 16 inchi, diametru de pas de 16 inchi. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-mp. ft.€648.68
TB WOODS 5V1872 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWK 10Y275 5V1872Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-mp. ft.€922.72
TB WOODS 5V1874 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWL 10Y276 5V1874Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-mp. ft.€1,107.82
TB WOODS 5V442 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWM 10Y277 5V442Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-mp. ft.€196.94
TB WOODS 5V443 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWN 10Y278 5V443Centura trapezoidală2.38 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-mp. ft.€233.20
TB WOODS 5V444 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWP 10Y279 5V444Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-mp. ft.€260.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 5V596 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 5.9 inchi.
€422.27 /unitate