VESTIL PM4-2748-LP Transpaletă cu profil redus, 4000 lb. Capacitate, 27 x 48 inch Dimensiune | AG7XGK

VESTIL PM4-2748-LP Transpaletă cu profil redus, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 27 x 48 inch

În stoc
Articol: AG7XGK Model: PM4-2748-LP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,327.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate4000 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime64 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime64 "
Înălțime coborâtă1 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată6"
Rola Dia.4 1 / 2 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei1 1 / 2 "
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
StilProfil scăzut
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.65
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLățimea furciiÎnălţimeArticolLăţimePreț
VESTIL PM4-2048-LP Transpaletă cu profil redus, 4000 lb. Capacitate 20-5/8 x 48 inch Dimensiune | AG7XGG PM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Palet Jack20.5 "€1,212.66
VESTIL PM4-3348-LP Transpaletă cu profil redus, 4000 lb. Capacitate, 33 x 48 inch Dimensiune | AG7XGP PM4-3348-LP63 "33 "48 "Palet Jack33 "€1,467.33
VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Camion pentru paleți, profil redus, pachet de 6 | CE3ELT PM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "Transportator paleți20.5 "€5,724.39
RFQ
VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Transpalet, profil redus, pachet de 6 | CE3ELU PM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "Transportator paleți27 "€6,392.95
RFQ
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG Sine pentru paleți cu profil redus, 4000 lb. Capacitate, 33 x 48 inch Dimensiune | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "Transportator paleți33 "€6,766.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM4-2748-LP Transpaletă cu profil redus, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 27 x 48 inch
€1,327.03 /unitate