TB WOODS 8S48MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 8 Size, 48mm Bore Dia. | AK3ZTL

TB WOODS 8S48MM Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 8, Diametrul alezajului de 48 mm.

Articol: AK3ZTL Model: 8S48MM
€133.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Bore Dia.48 mm
Dimensiunea canalului48 mm
Toleranța forajului+0.025 mm până la +0.05 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Componenta WR0.1041 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului8
Lungimea flanșei23mm
ButucButuc arbore
Hub Dia.83 mm
Lungimea butucului19mm
Dimensiunea scaunului cheii (în.)14mm x 3.8mm
Lungime prin Bore53mm
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular2.39 mm
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.51 mm
RPM max4500 rpm
În afara Dia.138 mm
Tip produsFlanșă Sure-Flex Tip S BTS
Momentul nominal1475 lbs.-in.
Setare distanță șurub12 mm
Setați dimensiunea șurubuluiM10 X 1.50
Set de șuruburiM10 X 1.5
Lungimea șurubului de setare10mm
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare31 Nm
Lungimea butucului SF19 mm
Mărimea8
Cuplul1028 Nm
Greutate4.5 lbs.

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 9S158 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.625 inchi. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€208.51
TB WOODS 9S134 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.75 inchi. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3/4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€207.85
TB WOODS 9S178 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.875 inchi. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€188.97
TB WOODS 9S2 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru alezajului de 2 inchi. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€194.56
TB WOODS 9S218 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 2.125 inchi. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1/8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€205.82
TB WOODS 7SMPB Flanșă Sure-Flex tip S BTS, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7, diametru 0.625 inchi. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€103.20
TB WOODS 7S78 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 7, Diametrul alezajului de 0.875 inci. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€104.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 8S48MM Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 8, Diametrul alezajului de 48 mm.
€133.45 /unitate