TB WOODS 8V7106 Narrow V-Belt Sheave, Cast Iron, 8V Type Belt, 71 inch Datum Dia., 71 inch Pitch Dia. | AZ9CBR

TB WOODS 8V7106 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 8V, diametru de referință de 71 inchi, diametru de pas de 71 inchi.

În stoc
Item: AZ9CBR Model: 8V7106

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24,272.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
SoldStandard, 1 avion
Tip de curea8V
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăP
Diametrul de referință71 "
Dimensiunea E0.13 "
Dimensiunea L9.38 "
Dimensiunea M2.38 "
Lațimea feței7.13 "
Locația centrului2"
Inerția WR5780 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.67.63 "
MaterialFontă
RPM max360 RPM
Numărul de caneluri6
În afara Dia.71 "
Lungime totală9.5 "
Pitch Dia.71 "
RPM mare360RPM
Greutate1100 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 495

Variante de produs

ProdusModelArticolLațimea fețeiTip de cureaTip alezajSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiInerția WRPreț
TB WOODS 5V1252 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 12.5 inchi. | AA2PWH 10Y273 5V1252Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-mp. ft.€482.60
TB WOODS 5V1602 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 16 inchi, diametru de pas de 16 inchi. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-mp. ft.€648.68
TB WOODS 5V1872 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWK 10Y275 5V1872Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-mp. ft.€922.72
TB WOODS 5V1874 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 18.7 inchi. | AA2PWL 10Y276 5V1874Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-mp. ft.€1,107.82
TB WOODS 5V442 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWM 10Y277 5V442Centura trapezoidală1.69 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-mp. ft.€196.94
TB WOODS 5V443 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWN 10Y278 5V443Centura trapezoidală2.38 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-mp. ft.€233.20
TB WOODS 5V444 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 5V, diametru de referință de 4.4 inchi. | AA2PWP 10Y279 5V444Centura trapezoidală3.06 "5VBucșă de deconectare rapidă1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-mp. ft.€260.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 8V7106 Scrip îngust cu cureaua trapezoidală, fontă, curea de tip 8V, diametru de referință de 71 inchi, diametru de pas de 71 inchi.
€24,272.15 /unitate