Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS AK2212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AE6FKD 5RHY8

TB WOODS AK2212 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidale, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 1.6875 inchi.

În stoc
Articol: AE6FKD Model: AK2212Crucea Ref: 5RHY8
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
€27.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
3L Dia Pitch Belt.1.66 "
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.2"
4LA sau A Belt Pitch Dia.2"
Tip de curea3L
Bore Dia.0.5 "
Tip alezajprelucrabil
Diametrul alezajului la dimensiune.1 / 2 "
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Diametrul de referință2"
Dimensiunea E0.44 "
Dimensiunea L0.94 "
Lațimea feței0.66 "
Se potrivește cu axul Dia.1 / 2 "
Hub Dia.1 11 / 16 "
Numărul industrieiAK2212
Inerția WR0 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.1.88 "
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
RPM max11120 RPM
Numărul de caneluri1
În afara Dia.2 1 / 4 "
Lungime totală1.09375 "
Pitch Dia.2 1 / 4 "
Tip produsFHP Plictisit la dimensiune
Șurub de setare inclusDa
Greutate0.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS AK2212 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidale, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 1.6875 inchi.
€27.73 /unitate