Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS AK941 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 2.5 inchi diametru butuc. | AE6FMR 5RJF6

TB WOODS AK941 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidale, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi.

În stoc
Articol: AE6FMR Model: AK941Crucea Ref: 5RJF6
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
€130.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
3L Dia Pitch Belt.8.66 "
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.9"
4LA sau A Belt Pitch Dia.9"
Tip de curea3L
Bore Dia.1"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.1"
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieBraţ
Diametrul de referință9"
Dimensiunea E0.72 "
Dimensiunea L1.47 "
Lațimea feței1 1 / 4 "
Se potrivește cu axul Dia.1"
Hub Dia.2 1 / 2 "
Numărul industrieiAK941
Inerția WR0.33 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.8.88 "
Dimensiunea cheii0.250 "x 0.125"
MaterialFontă
RPM max2710 RPM
Numărul de caneluri1
În afara Dia.9.25 "
Lungime totală1.46875 "
Pitch Dia.9.25 "
Tip produsFHP Plictisit la dimensiune
Șurub de setare inclusDa
Greutate5.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.169
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS AK941 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidale, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi.
€130.26 /unitate