Cuplaj TB WOODS AP25 AP Form Flex, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu, 5500 rpm | AK6TPG

TB WOODS Cuplaj AP25 AP Form Flex, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu, 5500 rpm

Element: AK6TPG Model: AP25
€11.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea cuplajului25
Dimensiunea A4.95 "
Dimensiunea F1.62 "
Dimensiunea G0.45 "
Dimensiunea H2.8 "
Dimensiunea J1"
Free End Float +/-0.06 "
Putere nominală la 100 RPM6.03 CP
Inerția la D Min.38.8 lbs.-mp. ft.
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade / pachet de discuri
Max. Plictisit2 ", 2.56"
Max. Cuplu de ieșire7600 lb-in
RPM max5500 RPM
Momentul maxim al cuplului O / L7600 lbs.-in.
Tip produsAP
Momentul nominal3800 lbs.-in.

Variante de produs

ProdusModelInerția la D Min.Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LDimensiunea FDimensiunea GPreț
Cuplaj TB WOODS AP10 AP Form Flex, dimensiune 10, 800 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | CE6DRV AP104.48 lbs.-mp. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.1"0.27 "-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AP15 AP Form Flex, dimensiune 15, 1575 lbs.-in. Cuplu, 6700 rpm | CE6DRW AP158.86 lbs.-mp. ft.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.1.13 "0.32 "-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AP20 AP Form Flex, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu, 6200 rpm | CE6DRX AP2013.8 lbs.-mp. ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lbs.-in.1.32 "0.34 "-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AP5 AP Form Flex, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 8500 rpm | CE6USCAT AP51.87 lbs.-mp. ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lbs.-in.1"0.24 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Cuplaj AP25 AP Form Flex, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu, 5500 rpm
€11.86 /unitate