TB WOODS B5C58_8BL A5C/B5C Form Flex Coupling, 58 Size, 34000 lbs.-in. Torque | CE6DTZ

TB WOODS B5C58_8BL Cuplaj flexibil cu formă A5C/B5C, dimensiune 58, 34000 lbs.-in. Cuplu

Element: CE6DTZ Model: B5C58_8BL
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară0.7 grade
Dimensiunea cuplajului58
Dimensiunea A8.98 "
Dimensiunea F2 3 / 4 "
Dimensiunea G0.56 "
Dimensiunea H5.81 "
Dimensiunea J8.31 "
Free End Float +/-0.118 "
Putere nominală la 100 RPM54 CP
Max. Plictisit4 ", 5"
Max. Dimensiune @ 1500 RPM215 "
Momentul nominal34000 lbs.-in.

Variante de produs

ProdusModelFree End Float +/-Dezalinierea unghiularăDimensiunea cuplajuluiMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. Dimensiune @ 1500 RPMMax. Dimensiune @ 1800 RPMDimensiunea APreț
TB WOODS A5C20_2G Cuplaj flexibil cu formă A5C/B5C, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu | CE6DQV A5C20_2G0.055 "1 grade20-1.63" , 2 1/8"79 "72 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C20_2R Cuplaj Flex Form A5C/B5C, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu | CE6DQW A5C20_2R0.055 "1 grade201 grade / pachet de discuri1.63" , 2 1/8"84 "84 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2G Cuplaj Flex Form A5C/B5C, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu | CE6DQX A5C25_2G0.06 "1 grade25-2 1/2" , 2"78 "71 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2R Cuplaj Flex Form A5C/B5C, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu | CE6DQY A5C25_2R0.06 "1 grade25-2 1/2" , 2"83 "83 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3B Cuplaj flexibil cu formă A5C/B5C, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu | CE6DQZ A5C30_3B0.065 "1 grade301 grade / pachet de discuri2 7/8" , 2.38"130 "122 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3R Cuplaj Flex Form A5C/B5C, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu | CE6DRA A5C30_3R0.065 "1 grade30-2 7/8" , 2.38"117 "107 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4B Cuplaj flexibil cu formă A5C/B5C, dimensiune 35, 11340 lbs.-in. Cuplu | CE6DRB A5C35_4B0.085 "1 grade35-2.88" , 3 3/4"147 "140 "6.63 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS B5C58_8BL Cuplaj flexibil cu formă A5C/B5C, dimensiune 58, 34000 lbs.-in. Cuplu