Bucșă TB WOODS F48MM QD, fontă, dimensiune F, 48 lbs. Diametrul alezajului, canal standard | AD4CPQ 41D936

TB WOODS Bucșă F48MM QD, fontă, dimensiune F, 48 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard

În stoc
Element: AD4CPQ Model: F48MMCrucea Ref: 41D936

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€283.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.5 5 / 8 "
Dimensiunea bolțului9/16-12" x 3-5/8"
Seria Bore BushingF
Bore Dia.48 mm
Dimensiunea canalului48 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiF
Dimensiunea A0.81 "
Dimensiunea B4.438 "
Dimensiunea D6.625 "
Dimensiunea E2.81 "
Dimensiunea F2 1 / 2 "
Dimensiunea L3.63 "
Piese metaliceSeria inch
Calea cheiiStandard
Lungime3.625 "
MaterialFontă
Tip montareConvențional sau invers
Grad SAE5
MărimeaF
țuguia3/4" pe ft. Pe diametru
Cuplul40000 lbs.-in.
Gama de cuplu40000 lb-in
Greutate16 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă F48MM QD, fontă, dimensiune F, 48 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard
€283.75 /unitate