TB WOODS FSH31-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD | CE6DUF

TB WOODS FSH31-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD

Element: CE6DUF Model: FSH31-14-HD
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Adaptor BCD12.5 "
Șuruburi adaptorHD
Diametru adaptor.13.875 "
Diametru exterior adaptor.13 7 / 8 "
Dimensiunea adaptorului14
Tip adaptorHD
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului31
Dimensiunea A8.12 "
Dimensiunea B8.68 "
Dimensiunea D5.31 "
Dimensiunea F3.37 "
Dimensiunea G0.62 "
Dimensiunea H5 1 / 2 "
Dimensiunea J1 / 2 "
Free End Float +/-0.052 "
Putere nominală la 100 RPM38.1 CP
Inerţie721 lbs.-mp. ft.
Max. Dezalinierea unghiulară0.33 grade / pachet de discuri
Max. Plictisit3.12 ", 4.13"
Max. Cuplu de ieșire36000 lb-in
RPM max2800 rpm
Tip montareFeroneria de montare a volantului nu este furnizată cu cuplaj.
Număr de găuri de șurub8
Momentul maxim al cuplului O / L36000 lbs.-in.
Tip produsFSH
Momentul nominal24000 lbs.-in.
Greutate50 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AAdaptor BCDȘuruburi adaptorDimensiunea BDimensiunea DDimensiunea FDimensiunea GDimensiunea HPreț
TB WOODS FSH31-10-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 10, șuruburi adaptor HD | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 10, șuruburi adaptor SAE | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor HD | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor SAE | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor SAE | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor HD | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-SAE Cuplaj flexibil cu formă FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor SAE | CE6DUJ FSH31-18-SAE8.12 "17.25 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS FSH31-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD