TB WOODS FSH45-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 45, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD | CE6DVX

TB WOODS FSH45-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 45, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD

Element: CE6DVX Model: FSH45-14-HD
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Adaptor BCD12.5 "
Șuruburi adaptorHD
Diametru exterior adaptor.13 7 / 8 "
Adaptor Diametru exterior.13.875 "
Dimensiunea adaptorului14
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului45
Dimensiunea A11.87 "
Dimensiunea B12 "
Dimensiunea D7 1 / 2 "
Dimensiunea F4 1 / 2 "
Dimensiunea G0.87 "
Dimensiunea H7.43 "
Dimensiunea J0.69 "
Free End Float +/-0.072 "
Putere nominală la 100 RPM157.1 CP
Inerţie2370 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit4 1/2" , 5 1/2"
RPM max2250 RPM
Tip montareFeroneria de montare a volantului nu este furnizată cu cuplaj.
Număr de găuri de șurub8
Momentul maxim al cuplului O / L148500 lbs.-in.
Tip produsFSH
Momentul nominal99000 lbs.-in.
Greutate127 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AAdaptor BCDȘuruburi adaptorDimensiunea BDimensiunea DDimensiunea FDimensiunea GDimensiunea HPreț
TB WOODS FSH31-10-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 10, șuruburi adaptor HD | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 10, șuruburi adaptor SAE | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor HD | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor SAE | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor SAE | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 31, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor HD | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS FSH45-14-HD Cuplaj Flex Form FSH, dimensiune 45, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor HD