TB WOODS GCF424-55-22SAE GCF Form Flex Coupling, 424 Size, 22 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6EBP

TB WOODS GCF424-55-22SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 424, dimensiune adaptor 22, șuruburi adaptor SAE

Element: CE6EBP Model: GCF424-55-22SAE
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Adaptor BCD21.375 "
Șuruburi adaptorSAE
Diametru exterior adaptor.22.5 "
Adaptor Diametru exterior.22.5 "
Dimensiunea adaptorului22
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului424
Dimensiunea A15 "
Dimensiunea B6 1 / 4 "
Dimensiunea C9.57 "
Dimensiunea D9.89 "
Dimensiunea G0.98 "
Dimensiunea L16.14 "
Dimensiunea P1"
Free End Float +/-0.1 "
Putere nominală la 100 RPM380 CP
Inerţie11999 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit6.88 "
RPM max1800 RPM
Tip montareFeroneria de montare a volantului nu este furnizată cu cuplaj.
Număr de găuri de șurub6
Momentul maxim al cuplului O / L360000 lbs.-in.
Momentul nominal240000 lbs.-in.
Dimensiune distanțier55
Greutate296 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AAdaptor BCDȘuruburi adaptorDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea GDimensiunea PPreț
TB WOODS GCF340-31-12HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor HD | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor SAE | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor SAE | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor SAE | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor HD | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor SAE | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 22, șuruburi adaptor SAE | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS GCF424-55-22SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 424, dimensiune adaptor 22, șuruburi adaptor SAE