TB WOODS GCF456-70-28SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 456, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor SAE | CE6ECL

TB WOODS GCF456-70-28SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 456, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor SAE

Element: CE6ECL Model: GCF456-70-28SAE
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Adaptor BCD27.25 "
Șuruburi adaptorSAE
Diametru adaptor.28.875 "
Diametru exterior adaptor.28.875 "
Dimensiunea adaptorului28
Tip adaptorSAE
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului456
Dimensiunea A18 "
Dimensiunea B7 1 / 4 "
Dimensiunea C11.63 "
Dimensiunea D12.44 "
Dimensiunea G1.32 "
Dimensiunea L19.69 "
Dimensiunea P1.13 "
Free End Float +/-0.12 "
Putere nominală la 100 RPM889 CP
Inerţie34600 lbs.-mp. ft.
Max. Dezalinierea unghiulară0.33 grade / pachet de discuri
Max. Plictisit8"
Max. Cuplu de ieșire840000 lb-in
RPM max1500 rpm
Tip montareFeroneria de montare a volantului nu este furnizată cu cuplaj.
Număr de găuri de șurub12
Momentul maxim al cuplului O / L840000 lbs.-in.
Tip produsGCF
Momentul nominal560000 lbs.-in.
Dimensiune distanțier70
Greutate564 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AAdaptor BCDȘuruburi adaptorDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea GDimensiunea PPreț
TB WOODS GCF340-31-12HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor HD | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor SAE | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor SAE | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor SAE | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor HD | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor SAE | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 22, șuruburi adaptor SAE | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS GCF456-70-28SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 456, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor SAE