Cuplaj flexibil TB WOODS GP483 GP Form, dimensiune 483, 830000 lbs.-in. Cuplu, 2200 rpm | CE6EEF

TB WOODS GP483 Cuplaj GP Form Flex, dimensiune 483, 830000 lbs.-in. Cuplu, 2200 rpm

Articol: CE6EEF Model: GP483
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului483
Dimensiunea A19.44 "
Dimensiunea F8 1 / 2 "
Dimensiunea G1.39 "
Free End Float +/-0.13 "
Putere nominală la 100 RPM1317 CP
Inerția la D Min.33653 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit234 ", 8.25"
RPM max2200 rpm
Momentul maxim al cuplului O / L1660000 lbs.-in.
Tip produsGP
Momentul nominal830000 lbs.-in.
Dimensiune Hub standard12.56 "

Variante de produs

ProdusModelInerția la D Min.Dezalinierea unghiularăDimensiunea cuplajuluiMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. Alezajul O/SRPM maxDimensiunea Hub O/SPreț
Cuplaj flexibil TB WOODS GP311 GP Form, dimensiune 311, 11000 lbs.-in. Cuplu, 5400 rpm | CE6EDV GP31166.7 lbs.-mp. ft.0.5 grade311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS GP321 GP Form, dimensiune 321, 20500 lbs.-in. Cuplu, 4900 rpm | CE6EDW GP321123.01 lbs.-mp. ft.0.5 grade321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS GP332 GP Form, dimensiune 332, 32000 lbs.-in. Cuplu, 4400 rpm | CE6EDX GP332242.39 lbs.-mp. ft.0.5 grade3320.5 grade / pachet de discuri3.188 ", 87", 95 "3.438 "4400 RPM4.95 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS GP346 GP Form, dimensiune 346, 46000 lbs.-in. Cuplu, 4100 rpm | CE6EDY GP346429.27 lbs.-mp. ft.0.5 grade346-107" , 117 " , 3 3/4 "4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS GP380 GP Form, dimensiune 380, 80000 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm | CE6EDZ GP380792.67 lbs.-mp. ft.0.5 grade380-105" , 118 " , 3 3/4 "4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS GP412 GP Form, dimensiune 412, 120000 lbs.-in. Cuplu, 3500 rpm | CE6EEA GP4121607.6 lbs.-mp. ft.0.33 grade4120.33 grade / pachet de discuri120" , 135 " , 4 1/2 "4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS GP419 GP Form, dimensiune 419, 190000 lbs.-in. Cuplu, 3000 rpm | CE6EEB GP4193660 lbs.-mp. ft.0.33 grade419-130" , 150 " , 4 1/2 "5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS GP483 Cuplaj GP Form Flex, dimensiune 483, 830000 lbs.-in. Cuplu, 2200 rpm