Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion curea TB WOODS P368M85TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 85 mm, diametru pas de 3.609 inchi. | AX4CLU

TB WOODS P368M85TL Pinion curea sincronă Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 85 mm, diametru pas de 3.609 inchi.

În stoc
Articol: AX4CLU Model: P368M85TL
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
€442.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei85mm
Tip alezajBucșă de blocare conică
Bucșă1615
Dimensiunea E1 1 / 4 "
Dimensiunea L1 1 / 2 "
Dimensiunea M1 1 / 2 "
Lațimea feței3 3 / 4 "
Lungimea butucului1 1 / 2 "
Inerția WR0.05 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.2.81 "
MaterialFier ductil
RPM max10740 RPM
Numărul de dinți36
În afara Dia.3.56 "
Smoală180-036
Pitch Dia.3.609 "
Tip produsSincron Plus TL
RPM mare10,740 rpm
Greutate3.8 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Lățimea cureleiDimensiunea EMaterialRPM maxNumărul de dințiÎn afara Dia.SmoalăPreț
Pinion curea TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 20 mm, diametru pas de 3.208 inchi. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Fier ductil12110 RPM323.15 "180-036€215.82
RFQ
Pinion curea TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 3.008 inchi. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Fier ductil12930 RPM302.95 "180-036€219.48
RFQ
Pinion curea TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 4.01 inchi. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Fier ductil9650 RPM403.96 "180-036€263.61
RFQ
Pinion curea TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL, fontă, diametru butuc de 4.88 inchi, lățime curea de 30 mm | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Fontă3140 RPM807.97 "180-036€502.32
RFQ
Pinion curea TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 3.208 inchi. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Fier ductil12110 RPM323.15 "180-036€226.80
RFQ
Pinion curea TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL, fontă, lățime curea de 50 mm, diametru pas de 5.614 inchi. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Fontă4500 rpm565.56 "180-036€413.41
RFQ
Pinion curea TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 7.72 inchi. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Fontă3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS P368M85TL Pinion curea sincronă Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 85 mm, diametru pas de 3.609 inchi.
€442.61 /unitate