DURO Ecartament compus


Filtru
Precizie: +/- 0.5% , Certificat de calibrare: NIST cu date , Culoarea carcasei: Silver , Material carcasa: Oţel inoxidabil , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/2 "NPT , Dimensiune cadran: 4.5 " , Tip ecartament: Test , Material lentile: Sticlă , Temp. Gamă: -40 grade până la 275 grade F , Material inel: Răsucire pe oțel inoxidabil , Material priză: 316 oțel inoxidabil , Material tub: 316 oțel inoxidabil
StilModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț (ex. TVA)
A
4207-2133-CERT
3 psi30 "Hg Vac la 15 Psi1 "Hg, 1 psi€349.44
A
4207-2233-CERT
5 psi30 "Hg Vac la 30 psi1 "Hg, 1 psi€349.44
A
4207-2333-CERT
5 psi30 "Hg Vac la 60 Psi1 "Hg, 1 psi€349.44
A
4207-2433-CERT
10 psi30 "Hg Vac la 100 Psi5 "Hg la 1 psi€349.44
A
4207-2633-CERT
20 psi30 "Hg Vac la 200 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
A
4207-2733-CERT
25 psi30 "Hg Vac la 300 psi5 "Hg, 5 psi€349.44
A
4207-2533-CERT
30 psi30 "Hg Vac la 150 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
A
4207-7433-CERT
50 psi30 "Hg Vac la 600 psi10 "Hg la 5 psi€349.44
A
4207-2833-CERT
50 psi30 "Hg Vac la 400 psi5 "Hg, 5 psi€349.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?