Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURO 4207-2133-CERT Manometru compus 30 Hg la 15 Psi 4-1/2 inch | AE6FTD 5RPJ3

DURO 4207-2133-CERT Manometru compus 30 Hg la 15 Psi 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AE6FTD Model: 4207-2133-CERTCrucea Ref: 5RPJ3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€349.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Acuratete+/- 0.5%
Certificat de calibrareNIST cu date
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiTest
gradații3 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 275 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 15 Psi
Material inelRăsucire pe oțel inoxidabil
Cea mai mică absolvire1 "Hg, 1 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț
DURO 4207-2233-CERT Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 4-1/2 inch | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac la 30 psi1 "Hg, 1 psi€349.44
DURO 4207-2333-CERT Manometru compus 30 Hg la 60 Psi 4-1/2 inch | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-CERT5 psi30 "Hg Vac la 60 Psi1 "Hg, 1 psi€349.44
DURO 4207-2433-CERT Manometru compus 30 Hg la 100 Psi 4-1/2 inch | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac la 100 Psi5 "Hg la 1 psi€349.44
DURO 4207-2533-CERT Manometru compus 30 Hg la 150 Psi 4-1/2 inch | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac la 150 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
DURO 4207-2633-CERT Manometru compus 30 Hg la 200 Psi 4-1/2 inch | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac la 200 psi5 "Hg, 2 psi€349.44
DURO 4207-2733-CERT Manometru compus 30 Hg la 300 Psi 4-1/2 inch | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac la 300 psi5 "Hg, 5 psi€349.44
DURO 4207-2833-CERT Manometru compus 30 Hg la 400 Psi 4-1/2 inch | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac la 400 psi5 "Hg, 5 psi€349.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURO 4207-2133-CERT Manometru compus 30 Hg la 15 Psi 4-1/2 inch
€349.44 /unitate