TB WOODS P448M50TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Ductile Iron, 50mm Belt Width, 4.411 inch Pitch Dia. | AL6MHX

TB WOODS P448M50TL Pinion curea sincronă Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 50 mm, diametru pas de 4.411 inchi.

Articol: AL6MHX Model: P448M50TL
€416.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei50mm
Tip alezajBucșă de blocare conică
Bucșă2012
Dimensiunea E0"
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Dimensiunea M1.13 "
Lațimea feței2.38 "
Lungimea butucului1 1 / 4 "
Inerția WR0.09 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.3 1 / 2 "
MaterialFier ductil
RPM max8770 RPM
Numărul de dinți44
În afara Dia.4.36 "
Smoală180-036
Pitch Dia.4.411 "
Tip produsSincron Plus TL
RPM mare8,770 rpm
Greutate3.9 lbs.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Lățimea cureleiDimensiunea EMaterialRPM maxNumărul de dințiÎn afara Dia.SmoalăPreț
Pinion curea TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 20 mm, diametru pas de 3.208 inchi. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Fier ductil12110 RPM323.15 "180-036€215.82
RFQ
Pinion curea TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 3.008 inchi. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Fier ductil12930 RPM302.95 "180-036€219.48
RFQ
Pinion curea TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 4.01 inchi. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Fier ductil9650 RPM403.96 "180-036€263.61
RFQ
Pinion curea TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL, fontă, diametru butuc de 4.88 inchi, lățime curea de 30 mm | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Fontă3140 RPM807.97 "180-036€502.32
RFQ
Pinion curea TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 3.208 inchi. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Fier ductil12110 RPM323.15 "180-036€226.80
RFQ
Pinion curea TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL, fontă, lățime curea de 50 mm, diametru pas de 5.614 inchi. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Fontă4500 rpm565.56 "180-036€413.41
RFQ
Pinion curea TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 7.72 inchi. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Fontă3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS P448M50TL Pinion curea sincronă Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 50 mm, diametru pas de 4.411 inchi.
€416.05 /unitate