Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă TB WOODS QTM19MM QD, oțel, dimensiune QTM, 19 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard, montare inversă | AZ9RCB

TB WOODS Bucșă QTM19MM QD, oțel, dimensiune QTM, 19 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard, montare inversă

În stoc
Articol: AZ9RCB Model: QTM19MM
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
€29.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bore Dia.19 mm
Dimensiunea canalului19 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiQTM
Dimensiunea M31.8 mm
Piese metaliceSeria metrică
Dimensiunea cheii6 x 6mm
Calea cheiiStandard
MaterialOţel
Tip montareInversa
Tip produsQD Bucșă
MărimeaQTM
Cuplul1028 Nm
TipStandard
Greutate0.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă QTM19MM QD, oțel, dimensiune QTM, 19 lbs. Diametrul alezajului, canelură standard, montare inversă
€29.02 /unitate