Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Butuc TB WOODS SS1101 L-Jaw, oțel inoxidabil, dimensiune SS110, 1 inch Diametru, 3.33 inch Diametru exterior. | BC2UPE

TB WOODS SS1101 Butuc L-Jaw, oțel inoxidabil, dimensiune SS110, 1 inchi diametru, 3.33 inchi diametru exterior.

În stoc
Articol: BC2UPE Model: SS1101
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
€377.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.1"
Dimensiunea canalului1"
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Centru0.85 "
Dimensiunea cuplajuluiSS110
Tip de elementButuc de cuplare a maxilarului
Materialul butuculuiOţel inoxidabil
Tipul maxilaruluiDrept
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1.69 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară0.015 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max5000 RPM
În afara Dia.3.33 "
Lungime totală4.23 "
Tip produsButuc L-Jaw
Setați dimensiunea șurubului3 / 8-16NC
Set de șuruburi3 / 8-16NC
Lungimea șurubului de setare5 / 8 "
MărimeaSS110
Greutate4 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935

Variante de produs

ProdusModelMaterialul butuculuiBore Dia.Dimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreMaterialMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS L05038NK Butuc cu falcă în L, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, diametru 0.375 inchi. | AK4ARG L05038NKOțel carbon sinterizat3 / 8 "3 / 8 "Fără cheie0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€6.17
RFQ
Butuc TB WOODS L05012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, 0.5 inchi diametru, 1.08 inchi diametru exterior. | AK4ARL L05012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€5.78
RFQ
Butuc TB WOODS L07012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ARR L07012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.25 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ART L07014NKOțel carbon sinterizat1 / 4 "1 / 4 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0707/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.4375 inchi diametrul alez. | AK4ARX L0707 / 16NKOțel carbon sinterizat7 / 16 "7 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0705/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.3125 inchi diametrul alez. | AK4ATA L0705 / 16NKOțel carbon sinterizat5 / 16 "5 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ATC L07012NKOțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS SS1101 Butuc L-Jaw, oțel inoxidabil, dimensiune SS110, 1 inchi diametru, 3.33 inchi diametru exterior.
€377.13 /unitate