TB WOODS TL2012138 Taper Lock Bushing, Steel, 2012 Size, 1.375 inch Bore Dia., Standard Keyway | AJ9UUV

TB WOODS TL2012138 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 2012, diametru 1.375 inchi, canal standard

Articol: AJ9UUV Model: TL2012138
€38.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.2 5 / 8 "
Bore Dia.1-3/8 "
Dimensiunea canalului1 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajului2012
Dimensiunea A2 3 / 4 "
Dimensiunea B1 1 / 4 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii5 / 16 "x 5 / 32"
Calea cheiiStandard
MaterialOţel
Tip montareConvențional
Mărimea2012
Cuplul7150 lbs.-in.
Gama de cuplu7150 lb-in
TipStandard
Greutate1.4 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMaterialBolt Circle Dia.Bore Dia.Max. CuplulMărimeaCuplulGama de cupluGreutatePreț
TB WOODS TL12109/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.5625 inchi, canal standard | AJ9TYJ TL12109 / 16Oţel1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121034 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.75 inchi, canal standard | AJ9TZA TL121034Oţel1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.8125 inchi, canal standard | AJ9TZF TL121013 / 16Oţel1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121078 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.875 inchi, canal standard | AJ9TZN TL121078Oţel1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.9375 inchi, canal standard | AJ9TZV TL121015 / 16Oţel1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL12101 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1 inch, canal standard | AJ9UAC TL12101Oţel1 3 / 4 "1"3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL1210118 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1.125 inchi, canal standard | AJ9UAM TL1210118Oţel1 3 / 4 "1-1/8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.5 lbs.€22.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS TL2012138 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 2012, diametru 1.375 inchi, canal standard
€38.20 /unitate