Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS TL201222MM Taper Lock Bushing, Steel, 2012 Size, 22 inch Bore Dia., Standard Keyway | BA2NHD

TB WOODS TL201222MM Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 2012, diametru 22 inchi, canal standard

În stoc
Element: BA2NHD Model: TL201222MM

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€42.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.2 5 / 8 "
Bore Dia.22 mm
Dimensiunea canalului22 "
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajului2012
Dimensiunea A2 3 / 4 "
Dimensiunea B1 1 / 4 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii6 x 6mm
Calea cheiiStandard
MaterialOţel
Max. Cuplul7150 lb-in
Tip montareConvențional
Tip produsBucșă de blocare conică
Mărimea2012
Cuplul7150 lbs.-in.
TipStandard
Greutate1.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72

Variante de produs

ProdusModelMaterialBolt Circle Dia.Bore Dia.Max. CuplulMărimeaCuplulGama de cupluGreutatePreț
TB WOODS TL12109/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.5625 inchi, canal standard | AJ9TYJ TL12109 / 16Oţel1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121034 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.75 inchi, canal standard | AJ9TZA TL121034Oţel1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.8125 inchi, canal standard | AJ9TZF TL121013 / 16Oţel1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121078 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.875 inchi, canal standard | AJ9TZN TL121078Oţel1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.9375 inchi, canal standard | AJ9TZV TL121015 / 16Oţel1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL12101 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1 inch, canal standard | AJ9UAC TL12101Oţel1 3 / 4 "1"3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL1210118 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1.125 inchi, canal standard | AJ9UAM TL1210118Oţel1 3 / 4 "1-1/8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.5 lbs.€22.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS TL201222MM Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 2012, diametru 22 inchi, canal standard
€42.06 /unitate