Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS TL40404316 Taper Lock Bushing, Steel, 4040 Size, 4.1875 inch Bore Dia., Shallow Keyway | BA2XTR

TB WOODS TL40404316 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 4040, diametru alezajului 4.1875 inchi, canal de cheie mică

În stoc
Articol: BA2XTR Model: TL40404316

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€256.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.5.54 "
Bore Dia.4-3/16 "
Dimensiunea canalului4 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajului4040
Dimensiunea A5 3 / 4 "
Dimensiunea B4"
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii1 "x 1/4"
Calea cheiiSuperficial
MaterialOţel
Tip montareConvențional
Tip produsBucșă de blocare conică
Mărimea4040
Cuplul77300 lbs.-in.
Gama de cuplu77300 lb-in
TipStandard
Greutate10.7 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815

Variante de produs

ProdusModelMaterialBolt Circle Dia.Bore Dia.Max. CuplulMărimeaCuplulGama de cupluGreutatePreț
TB WOODS TL12109/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.5625 inchi, canal standard | AJ9TYJ TL12109 / 16Oţel1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121034 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.75 inchi, canal standard | AJ9TZA TL121034Oţel1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.8125 inchi, canal standard | AJ9TZF TL121013 / 16Oţel1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121078 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.875 inchi, canal standard | AJ9TZN TL121078Oţel1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.9375 inchi, canal standard | AJ9TZV TL121015 / 16Oţel1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL12101 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1 inch, canal standard | AJ9UAC TL12101Oţel1 3 / 4 "1"3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL1210118 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1.125 inchi, canal standard | AJ9UAM TL1210118Oţel1 3 / 4 "1-1/8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.5 lbs.€22.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS TL40404316 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 4040, diametru alezajului 4.1875 inchi, canal de cheie mică
€256.56 /unitate