Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS W368M12 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 12mm Belt Width, 3.609 inch Pitch Dia. | AX4GPE

TB WOODS W368M12 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 3.609 inchi.

În stoc
Articol: AX4GPE Model: W368M12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€242.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion pentru lanț de transmisie
Lățimea curelei12mm
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSH
Dimensiunea E0.56 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Dimensiunea M0.14 "
Lațimea feței0.83 "
Lungimea butucului0.83 "
Locația centrului0"
Inerția WR0.02 lbs.-mp. ft.
MaterialFontă
RPM max7040 RPM
Numărul de dinți36
În afara Dia.3.56 "
Smoală180-036
Pitch Dia.3.609 "
Tip produsQT Power Chain®
RPM mare7,040 rpm
Greutate1.4 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS W228M12 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFinalizat cu No Keyway--Fontă11620 RPM22€185.40
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 22 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFinalizat cu No Keyway--Fontă11620 RPM22€220.63
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 60 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFinalizat cu No Keyway0.01 lbs.-mp. ft.-Fontă11620 RPM22€277.80
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAW W248M12-12mmBucșă de deconectare rapidă-1.34 "Fier ductil16230 RPM24€167.10
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 22 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAX W248M22-22mmBucșă de deconectare rapidă-1.34 "Fier ductil16230 RPM24€237.10
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 60 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFinalizat cu No Keyway0.01 lbs.-mp. ft.-Fontă10630 RPM24€307.51
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.607 inci. | AK6XAZ W268M12-12mmBucșă de deconectare rapidă-1.88 "Fier ductil14960 RPM26€168.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS W368M12 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 3.609 inchi.
€242.74 /unitate